EGLO - ENDKAPPE 3-PHS AUFBAUSCHIENE ON/OFF SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69454
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 32 mm
Höhe - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759694548
Sonepar Artikelnummer
121186885
Hersteller Artikelnummer
69454
Hersteller Typ
TRACK 3PHS-69454
Hersteller Artikel Nr.:
69454
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
32 mm
Höhe:
38 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.007 kg
ENDKAPPE 3-PHS AUFBAUSCHIENE ON/OFF SW - Professional Light - Zubehör


