EGLO - ENDKAPPE 3-PHS AUFBAUSCHIENE ON/OFF WS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69455
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 32 mm
Höhe - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759694555
Sonepar Artikelnummer
121186886
Hersteller Artikelnummer
69455
Hersteller Typ
TRACK 3PHS-69455
Hersteller Artikel Nr.:
69455
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
32 mm
Höhe:
38 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.007 kg
ENDKAPPE 3-PHS AUFBAUSCHIENE ON/OFF WS - Professional Light - Zubehör


