EGLO - ENDSTÜCK 850 SCHWARZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66404
Farbe - schwarz
Länge - 30 mm
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759664046
Sonepar Artikelnummer
120645024
Hersteller Artikelnummer
66404
Hersteller Typ
VILLANOVA 1-66404
Hersteller Artikel Nr.:
66404
Farbe:
schwarz
Länge:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
1 mm
Höhe:
22 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.027 kg


