EGLO - ENDSTÜCK 850 WEISS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66374
Farbe - weiß
Länge - 30 mm
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759663742
Sonepar Artikelnummer
120645023
Hersteller Artikelnummer
66374
Hersteller Typ
VILLANOVA 1-66374
Hersteller Artikel Nr.:
66374
Farbe:
weiß
Länge:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
1 mm
Höhe:
22 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.027 kg
EGLO Villanova Endstück 850, Weiß. Abschluss des Villanova-Stromschienensystems, verschließt das offene Ende einer Schiene sicher und sauber.


