EGLO - ENOCEAN WANDTASTER DOPPELT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69419
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 82 mm
Breite - 82 mm
Höhe/Tiefe - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759694197
Sonepar Artikelnummer
121234168
Hersteller Artikelnummer
69419
Hersteller Typ
CASAMBI PORTFOLIO-69419
Hersteller Artikel Nr.:
69419
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
82 mm
Breite:
82 mm
Höhe/Tiefe:
14 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.060 kg
ENOCEAN WANDTASTER DOPPELT, Zubehör


