EGLO - ENOCEAN WANDTASTER EINFACH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69418
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 82 mm
Breite - 82 mm
Höhe/Tiefe - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759694180
Sonepar Artikelnummer
121234167
Hersteller Artikelnummer
69418
Hersteller Typ
CASAMBI PORTFOLIO-69418
Hersteller Artikel Nr.:
69418
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
82 mm
Breite:
82 mm
Höhe/Tiefe:
14 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.060 kg
ENOCEAN WANDTASTER EINFACH, Zubehör


