EGLO - ERDSPIESS VERZINKT 'CUBA'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88744
Leuchtmittel - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusefarbe - sonstige
Schutzart (IP) - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Standardartikel
EAN
9002759887445
Sonepar Artikelnummer
120404518
Hersteller Artikelnummer
88744
Hersteller Typ
CUBA-88744
Hersteller Artikel Nr.:
88744
Leuchtmittel:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe/Tiefe:
300 mm
Art der Leuchte:
Erdspieß
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Nein
Fassung:
sonstige
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Mit Betriebsgerät:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Lichtverteiler:
sonstige
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
ohne
Lichtaustritt:
indirekt
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
0 mm
Länge:
0 mm
Durchmesser:
200 mm
Anschlussart:
Schraubklemme
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.662 kg


