EGLO - Fernbedienung 2.0 Kunststoff gru weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99099
Signalübertragung - sonstige
Höhe - 18 mm
Breite - 54 mm
Tiefe - 54 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9002759990992
Sonepar Artikelnummer
120943409
Hersteller Artikelnummer
99099
Hersteller Typ
REMOTE 2.0 - 99099
Hersteller Artikel Nr.:
99099
Signalübertragung:
sonstige
Höhe:
18 mm
Breite:
54 mm
Tiefe:
54 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.073 kg
Die Fernbedienung REMOTE 2.0 aus dem Smart Home Sortiment connect.Z besteht aus einem grauen Kunststoff-Gehäuse und einer schwarzen Front. Sie haben die Möglichkeit eine sowie auch mehrere connect.Z Leuchten und Leuchtmittel ganz einfach zu steuern. Dazu gehören das Ein- und Ausschalten, Dimmen, das Einstellen der Lichtfarbe (warmweiß, neutralweiß, kaltweiß und eine Vielzahl an RGB Farbtönen sowie die Auswahl von zwei verschiedenen Lichtmodi. Zusätzlich ermöglicht Ihnen die Fernbedienung das Speichern von Favoriten und Bilden von Licht- bzw. Leuchten-Gruppen. Die Ansteuerung erfolgt über Bluetooth sowie ZigBee 3.0. Eine passende Wandhalterung sowie Batterien sind im Lieferumfang enthalten.


