EGLO - FLACHKABEL 2X0,5MM2 MONO-LED-STRIPE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69081
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444999
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759690816
Sonepar Artikelnummer
121234134
Hersteller Artikelnummer
69081
Hersteller Typ
Zubehör-69081
Hersteller Artikel Nr.:
69081
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
0.040 kg
Anschlusskabel für LED Streifen - flach 2 x 0,5mm2 für mono LED Streifen, Abmessungen: L: 1000 mm, Gewicht: 0.04 kg


