EGLO - FLACHKABEL 4X0,5MM2 RGB-LED-STRIPE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69083
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444999
Gewicht - 0.064 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759690830
Sonepar Artikelnummer
121234132
Hersteller Artikelnummer
69083
Hersteller Typ
Zubehör-69083
Hersteller Artikel Nr.:
69083
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
0.064 kg
Anschlusskabel für LED Streifen - flach 4 x 0,5mm2 für RGB LED Streifen, Abmessungen: L: 1000 mm, Gewicht: 0.06 kg


