EGLO - FLACHKABEL 5X0,5MM2 RGBW-LED-STRIPE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69084
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444999
Gewicht - 0.076 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759690847
Sonepar Artikelnummer
121234133
Hersteller Artikelnummer
69084
Hersteller Typ
Zubehör-69084
Hersteller Artikel Nr.:
69084
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
0.076 kg
Anschlusskabel für LED Streifen - flach 5 x 0,5mm2 für RGBW LED Streifen, Abmessungen: L: 1000 mm, Gewicht: 0.08 kg


