EGLO - FLEX-VERBINDER 850 SCHWARZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66402
Farbe - schwarz
Länge - 425 mm
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759664022
Sonepar Artikelnummer
120645019
Hersteller Artikelnummer
66402
Hersteller Typ
VILLANOVA 1-66402
Hersteller Artikel Nr.:
66402
Farbe:
schwarz
Länge:
425 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
30 mm
Höhe:
22 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.193 kg


