EGLO - FLEX-VERBINDER 850 WEISS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66372
Farbe - weiß
Länge - 425 mm
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759663728
Sonepar Artikelnummer
120645018
Hersteller Artikelnummer
66372
Hersteller Typ
VILLANOVA 1-66372
Hersteller Artikel Nr.:
66372
Farbe:
weiß
Länge:
425 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
30 mm
Höhe:
22 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.193 kg
EGLO Villanova Flex-Verbinder 850, Weiß. Flexibler Verbinder für das Villanova-Stromschienensystem, ermöglicht einen variablen Winkel zwischen zwei Schienensegmenten für gebogene oder winklige Installationen.


