Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EGLO - FULL COVER RING Ø460MM SCHWARZ

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - FULL COVER RING Ø460MM SCHWARZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6OPP-R46FCR-BL

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94059900

  • Gewicht - 0.867 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606397174

Sonepar Artikelnummer

121423238

Hersteller Artikelnummer

6OPP-R46FCR-BL

Hersteller Typ

6OPP-R46FCR-BL

Hersteller Artikel Nr.:

6OPP-R46FCR-BL

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.867 kg

OPELLA PRO Zubehör - Aluminium Gehäuse in Ausführung Full-Cover zur werkzeuglosen Montage an OPELLA PRO Leuchten. Gehäuse feinstruktur: schwarz matt pulverbeschichtet - ähnlich RAL 9005, Abmessungen: DM x H: Ø 462.5 x 72 mm, Gewicht: 1 kg,