EGLO - GARTEN-STECKDOSENSÄULE E27 SW 'PARK 5'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 901032
Werkstoff - Aluminium
Länge - 100 mm
Breite - 100 mm
Höhe/Tiefe - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606297825
Sonepar Artikelnummer
121221517
Hersteller Artikelnummer
901032
Hersteller Typ
PARK 5-901032
Hersteller Artikel Nr.:
901032
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Höhe/Tiefe:
500 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.398 kg
Die Garten-Steckdosensäule ''PARK 5'' kombiniert Funktionalität und Beleuchtung in einem stilvollen Design. In elegantem Schwarz gehalten, fügt sie sich harmonisch in jede Garten- oder Terrassengestaltung ein. Zusätzlich zu den praktischen Steckdosen verfügt diese Säule über eine E27-Fassung, die eine Lichtquelle integriert und für eine angenehme Beleuchtung sorgt. Die robuste Konstruktion aus wetterfesten Materialien gewährleistet eine sichere Nutzung im Außenbereich und hohe Langlebigkeit. Eine perfekte Lösung für den modernen Garten, die Licht und Stromversorgung an einem Ort vereint.


