EGLO - GARTEN-STECKDOSENSÄULE EDELSTAHL PARK 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90748
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 110 mm
Breite - 110 mm
Höhe/Tiefe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9002759907488
Sonepar Artikelnummer
120166835
Hersteller Artikelnummer
90748
Hersteller Typ
PARK 4-90748
Hersteller Artikel Nr.:
90748
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
110 mm
Breite:
110 mm
Höhe/Tiefe:
400 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.250 kg
Die Gartensteckdose besteht aus einem 40 cm hohen Edelstahl-Körper und ermöglicht eine praktische sowie problemlose Verteilung von Strom in Ihrem Außenbereich. Die Steckdosensäule ist mit vier grünen Kunststoff-Steckdosen mit Klappdeckel und Spritzwasserschutz (IP44) ausgestattet, daher ist ein bedenkenloser Einsatz im Outdoor-Bereich möglich. Die Außen-Steckdose lässt sich mit Hilfe von Schrauben zum Beispiel auf der Terrasse montieren. Egal, ob Sie eine Lichterkette, einen Rasenmäher oder einen Elektrogrill anschließen möchten - die Stromsäule bietet ausreichend Möglichkeiten Ihre Elektro-Geräte im Garten zu nutzen.


