EGLO - GARTEN-STECKDOSENSÄULE SCHWARZ PARK 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 93426
Werkstoff - sonstige
Länge - 110 mm
Breite - 110 mm
Höhe/Tiefe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9002759934262
Sonepar Artikelnummer
120388544
Hersteller Artikelnummer
93426
Hersteller Typ
PARK 4-93426
Hersteller Artikel Nr.:
93426
Werkstoff:
sonstige
Länge:
110 mm
Breite:
110 mm
Höhe/Tiefe:
400 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.250 kg
Die Gartensteckdose besteht aus einem 40 cm hohen Metall-Körper in Schwarz und ermöglicht eine praktische sowie problemlose Verteilung von Strom in Ihrem Außenbereich. Die Steckdosensäule ist mit vier schwarzen Kunststoff-Steckdosen mit Klappdeckel und Spritzwasserschutz (IP44) ausgestattet, daher ist ein bedenkenloser Einsatz im Outdoor-Bereich möglich. Die Außen-Steckdose lässt sich mit Hilfe von Schrauben zum Beispiel auf der Terrasse montieren. Egal, ob Sie eine Lichterkette, einen Rasenmäher oder einen Elektrogrill anschließen möchten - die Stromsäule bietet ausreichend Möglichkeiten Ihre Elektro-Geräte im Garten zu nutzen.


