Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - GARTEN-STECKDOSENSÄULE SCHWARZ 'PARK 5'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - GARTEN-STECKDOSENSÄULE SCHWARZ 'PARK 5'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 901031

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - UV-Filter

  • Lichtaustritt - indirekt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

  • Lichtverteiler - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606297818

Sonepar Artikelnummer

121221516

Hersteller Artikelnummer

901031

Hersteller Typ

PARK 5-901031

Hersteller Artikel Nr.:

901031

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

UV-Filter

Lichtaustritt:

indirekt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Lichtverteiler:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

anthrazit

Länge:

100 mm

Breite:

100 mm

Höhe/Tiefe:

300 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.910 kg

Die Garten-Steckdosensäule ''PARK 5'' bietet eine praktische und stilvolle Lösung für den Außenbereich. In elegantem Schwarz gehalten, fügt sie sich dezent in jede Garten- oder Terrassengestaltung ein. Ausgestattet mit mehreren Steckdosen, ermöglicht sie den flexiblen Einsatz von elektrischen Geräten im Freien, wie beispielsweise Beleuchtung, Gartengeräten oder Ladestationen. Die Säule besteht aus robusten und wetterfesten Materialien, die speziell für den Außeneinsatz konzipiert sind, und gewährleistet somit Sicherheit und Langlebigkeit. Ideal für den modernen Außenbereich.