EGLO - GLAS Ø105 H-270 WEISS 'MARAUSA'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64477
Werkstoff - sonstige
Höhe/Tiefe - 270 mm
Durchmesser - 105 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759644772
Sonepar Artikelnummer
120750636
Hersteller Artikelnummer
64477
Hersteller Typ
MARAUSA-64477
Hersteller Artikel Nr.:
64477
Werkstoff:
sonstige
Höhe/Tiefe:
270 mm
Durchmesser:
105 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059110
Gewicht:
0.516 kg
Opales Glas in weiß zu Wandleuchte „MARAUSA“ E27.


