EGLO - Hängeleuchte schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68049
Leuchtmittel - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759680497
Sonepar Artikelnummer
121051056
Hersteller Artikelnummer
68049
Hersteller Typ
PASTERI PRO - 68049
Hersteller Artikel Nr.:
68049
Leuchtmittel:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
60 W
Fassung:
E27
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
220 .. 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
0.330 kg


