EGLO - HL/1 E27 300/Ø100 SCHWARZ'TORTORETO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62556
Leuchtmittel - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759625566
Sonepar Artikelnummer
120750753
Hersteller Artikelnummer
62556
Hersteller Typ
TORTORETO-62556
Hersteller Artikel Nr.:
62556
Leuchtmittel:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
40 W
Fassung:
E27
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Höhe/Tiefe:
300 mm
Durchmesser:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
1.188 kg


