Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - HL/1 E27 DM520 GRAU 'CONTRISA'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - HL/1 E27 DM520 GRAU 'CONTRISA'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900381

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606243624

Sonepar Artikelnummer

121110799

Hersteller Artikelnummer

900381

Hersteller Typ

CONTRISA-900381

Hersteller Artikel Nr.:

900381

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

40 W

Fassung:

E27

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Ja

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Höhe/Tiefe:

1100 mm

Durchmesser:

520 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

3.435 kg

Die Pendelleuchte CONTRISA besteht aus einem runden Metall-Schirm in Grau mit einem Durchmesser von 52 cm. Abgehängt ist der Lampenschirm von einem gleichfarbigen, runden Metall-Baldachin und einem hochwertigen schwarzen Textilkabel. Durch die Öffnungen oberhalb des Schirms entsteht ein besonderer Lichtschein Richtung Raumdecke. Die Hängelampe im schlichten New Nordic-Design fügt sich nahtlos in moderne Einrichtungen ein und bietet eine trendige Beleuchtung für jeden Raum \u2013 egal ob im Wohnzimmer oder im Esszimmer über dem Esstisch. Das abgebildete Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.