EGLO - HL/1 E27 Ø200 NICKEL-M/OPAL-M.'PIEDALE'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 63266
Leuchtmittel - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - Nickel
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759632663
Sonepar Artikelnummer
120751011
Hersteller Artikelnummer
63266
Hersteller Typ
PIEDALE PRO-63266
Hersteller Artikel Nr.:
63266
Leuchtmittel:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Nickel
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
60 W
Fassung:
E27
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Durchmesser:
200 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
1.496 kg


