EGLO - HL/1 E27 Ø350 SCHWARZ/GOLD 'PANDERAS'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61967
Leuchtmittel - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759619671
Sonepar Artikelnummer
120750330
Hersteller Artikelnummer
61967
Hersteller Typ
PANDERAS-61967
Hersteller Artikel Nr.:
61967
Leuchtmittel:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
60 W
Fassung:
E27
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Höhe/Tiefe:
175 mm
Durchmesser:
350 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
2.226 kg


