EGLO - HL/1 E27 Ø405 SILBER 'SARABIA PRO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62103
Leuchtmittel - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - Silber
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759621032
Sonepar Artikelnummer
120750847
Hersteller Artikelnummer
62103
Hersteller Typ
SARABIA PRO-62103
Hersteller Artikel Nr.:
62103
Leuchtmittel:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Silber
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
60 W
Fassung:
E27
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Höhe/Tiefe:
350 mm
Durchmesser:
405 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
3.703 kg


