EGLO - HL/1 E27 Ø500 SCHWARZ/GOLD 'PANDERAS'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61978
Leuchtmittel - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759619787
Sonepar Artikelnummer
120750257
Hersteller Artikelnummer
61978
Hersteller Typ
PANDERAS-61978
Hersteller Artikel Nr.:
61978
Leuchtmittel:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
60 W
Fassung:
E27
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Höhe/Tiefe:
250 mm
Durchmesser:
500 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
4.000 kg


