EGLO - HL/1 E27 Ø800 SW/SCHWARZ-GOLD 'PASTERI'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 67958
Leuchtmittel - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759679583
Sonepar Artikelnummer
120996574
Hersteller Artikelnummer
67958
Hersteller Typ
PASTERI PRO-67958
Hersteller Artikel Nr.:
67958
Leuchtmittel:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
60 W
Fassung:
E27
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
220 .. 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Durchmesser:
800 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
2.469 kg


