Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - HL/1 E27 Ø800 TAUPE/GOLD

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - HL/1 E27 Ø800 TAUPE/GOLD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 68475

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759684754

Sonepar Artikelnummer

121234197

Hersteller Artikelnummer

68475

Hersteller Typ

PASTERI PRO P-68475

Hersteller Artikel Nr.:

68475

Leuchtmittel:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

60 W

Fassung:

E27

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Nennspannung:

220 .. 240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Durchmesser:

800 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

0.000 kg

HL/1 E27 Ø800 TAUPE/GOLD, HL