EGLO - HL/1 E27 SCHWARZ 'EASYT'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 901644
Leuchtmittel - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusefarbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606323487
Sonepar Artikelnummer
121221210
Hersteller Artikelnummer
901644
Hersteller Typ
EASYT-901644
Hersteller Artikel Nr.:
901644
Leuchtmittel:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
40 W
Fassung:
E27
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Höhe/Tiefe:
1000 mm
Länge:
120 mm
Durchmesser:
58 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051940
Gewicht:
0.380 kg


