EGLO - HL/1 E27 SILBER-MATT 'DOBLEY PRO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68833
Leuchtmittel - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - Silber
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759688332
Sonepar Artikelnummer
121114594
Hersteller Artikelnummer
68833
Hersteller Typ
DOBLEY PRO - 68833
Hersteller Artikel Nr.:
68833
Leuchtmittel:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Silber
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
40 W
Fassung:
E27
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Höhe/Tiefe:
2500 mm
Durchmesser:
50 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
0.426 kg


