EGLO - HL/1 GU10 SCHWARZ/GOLD 'SAN CONO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64893
Leuchtmittel - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759648930
Sonepar Artikelnummer
120751830
Hersteller Artikelnummer
64893
Hersteller Typ
SAN CONO-64893
Hersteller Artikel Nr.:
64893
Leuchtmittel:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
35 W
Fassung:
GU10
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Höhe/Tiefe:
390 mm
Durchmesser:
60 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
1.088 kg


