EGLO - HL/1 Ø300 WEINROT 'CANALELLO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 63002
Leuchtmittel - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - rot
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759630027
Sonepar Artikelnummer
120750840
Hersteller Artikelnummer
63002
Hersteller Typ
CANALELLO-63002
Hersteller Artikel Nr.:
63002
Leuchtmittel:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
40 W
Fassung:
E27
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Höhe/Tiefe:
400 mm
Durchmesser:
300 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
1.412 kg


