EGLO - HL/1 Ø85 SCHWARZ 'CANALELLO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62978
Leuchtmittel - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759629786
Sonepar Artikelnummer
120750884
Hersteller Artikelnummer
62978
Hersteller Typ
CANALELLO-62978
Hersteller Artikel Nr.:
62978
Leuchtmittel:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
35 W
Fassung:
GU10
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Höhe/Tiefe:
380 mm
Durchmesser:
85 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
0.621 kg


