Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - HL/10 E14 Ø630 MS/KRISTALL 'CALMEILLES'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - HL/10 E14 Ø630 MS/KRISTALL 'CALMEILLES'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 39613

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759396138

Sonepar Artikelnummer

120801402

Hersteller Artikelnummer

39613

Hersteller Typ

CALMEILLES-39613

Hersteller Artikel Nr.:

39613

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

Messing

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

0 K

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Fassung:

E14

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Ja

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Höhe/Tiefe:

1500 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

630 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

11.370 kg

Die Pendelleuchte CALMEILLES ist aus messingfarbenem Metall mit einer Vielzahl an aneinandergereihten klaren Brillantglas-Elementen gefertigt. Die messingfarbene Gliederkette rundet den besonderen Look der Leuchte gekonnt ab. Zudem entsteht durch die wertigen Brillantgläser ein funkelndes und edles Erscheinungsbild, sobald die Hängelampe eingeschaltet ist. Sie fügt sich mit ihrem Durchmesser von 63 cm elegant in einen modernen Wohnstil ein und bietet eine stimmungsvolle Beleuchtung für jeden Raum – egal ob im Wohnzimmer oder im Esszimmer über dem Esstisch. Die Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E14-Sockel.