EGLO - HL/3 E27 Ø1200 BETONOPTIK 'GAETANO PRO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61952
Leuchtmittel - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - grau
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759619527
Sonepar Artikelnummer
120750098
Hersteller Artikelnummer
61952
Hersteller Typ
GAETANO PRO-61952
Hersteller Artikel Nr.:
61952
Leuchtmittel:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
180 W
Fassung:
E27
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Höhe/Tiefe:
600 mm
Durchmesser:
1200 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
16.271 kg


