Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - HL/3 E27 SCHWARZ 'BAJAZZARA'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - HL/3 E27 SCHWARZ 'BAJAZZARA'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900505

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606244355

Sonepar Artikelnummer

121110890

Hersteller Artikelnummer

900505

Hersteller Typ

BAJAZZARA-900505

Hersteller Artikel Nr.:

900505

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

120 W

Fassung:

E27

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Ja

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

190 mm

Höhe/Tiefe:

1100 mm

Länge:

890 mm

Durchmesser:

0 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

2.540 kg

Die Pendelleuchte BAJAZZARA ist mit drei runden, länglichen Lampenschirmen aus schwarzen Holz-Lamellen gefertigt, die mit schwarzen Textilkabeln von einem gleichfarbigen Metall-Baldachin abgehängt wurden. Die Lamellen sorgen im eingeschalteten Zustand für faszinierende Licht- und Schattenspiele. Die im cleanen Skandi-Design Hängelampe fügt sich nahtlos in moderne Einrichtungsstile ein und bietet eine wohnliche Beleuchtung im Wohnzimmer oder im Esszimmer über dem Esstisch. Die Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Holzleuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.