Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - HL/3 E27 SCHWARZ/GOLDFARBEN 'LEMORIETA'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - HL/3 E27 SCHWARZ/GOLDFARBEN 'LEMORIETA'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 39685

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759396855

Sonepar Artikelnummer

120801415

Hersteller Artikelnummer

39685

Hersteller Typ

LEMORIETA-39685

Hersteller Artikel Nr.:

39685

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

120 W

Farbtemperatur:

0 K

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Fassung:

E27

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Ja

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Höhe/Tiefe:

1500 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

440 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051950

Gewicht:

2.372 kg

Die Pendelleuchte LEMORIETA ist mit drei kugelförmigen Lampenschirmen aus gold-bedampftem Glas gefertigt, die an drei Pendeln in unterschiedlicher Höhe an einem schwarzen Metall-Baldachin abgehängt wurden. Die Rillenstruktur der Lampenschirme rundet das moderne Design der Hängelampe stilvoll ab. Durch die elegante Optik fügt sie sich hervorragend in moderne Einrichtungen ein und bietet einen besonderen Blickfang in Ihrem Wohnraum – egal ob im Wohnzimmer oder im Esszimmer über dem Esstisch. Die Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.