Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - HL/3 E27 SCHWARZ/MESSING 'DELLOW'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - HL/3 E27 SCHWARZ/MESSING 'DELLOW'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 43605

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759436056

Sonepar Artikelnummer

120996838

Hersteller Artikelnummer

43605

Hersteller Typ

DELLOW-43605

Hersteller Artikel Nr.:

43605

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

120 W

Fassung:

E27

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Ja

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

180 mm

Höhe/Tiefe:

1100 mm

Länge:

880 mm

Durchmesser:

0 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

2.951 kg

Die Pendelleuchte DELLOW ist mit drei zylinderförmigen Metall-Lampenschirm in Messing-Gebürstet aus feinem Streckgitter gefertigt. Der Rand der Lampenschirme ist jeweils mit einer schwarzen Metall-Einfassung kombiniert. Durch das Gitter der Leuchtenschirm entstehen faszinierende Licht- und Schattenspiele im eingeschalteten Zustand. Die Hängelampe rundet mit ihrem eleganten Design moderne Einrichtungsstile hervorragend ab und ist für jeden Raum geeignet – egal ob im Wohnzimmer oder im Esszimmer beispielsweise über einem länglichen Esstisch. Die abgebildeten Filament-Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.