EGLO - HL/4 GU10 SCHWARZ 'EASYT'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 901651
Leuchtmittel - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusefarbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606323432
Sonepar Artikelnummer
121221215
Hersteller Artikelnummer
901651
Hersteller Typ
EASYT-901651
Hersteller Artikel Nr.:
901651
Leuchtmittel:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
10 W
Fassung:
GU10
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Höhe/Tiefe:
1100 mm
Länge:
120 mm
Durchmesser:
60 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051940
Gewicht:
0.350 kg


