Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - HL/5 E27 SCHWARZ/GOLD 'SACEDA'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - HL/5 E27 SCHWARZ/GOLD 'SACEDA'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 390396

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606292325

Sonepar Artikelnummer

121233773

Hersteller Artikelnummer

390396

Hersteller Typ

SACEDA-390396

Hersteller Artikel Nr.:

390396

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

200 W

Fassung:

E27

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Ja

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

290 mm

Höhe/Tiefe:

1500 mm

Länge:

1250 mm

Durchmesser:

0 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

8.000 kg

Die fünfflammige Pendelleuchte ''SACEDA'' beeindruckt mit ihrem modernen Design und der harmonischen Farbkombination aus Schwarz und Gold. Die fünf chipförmigen Metallschirme verleihen der Leuchte eine markante Optik und sorgen für eine gleichmäßige Lichtverteilung. Während die schwarze Außenseite für eine elegante Note sorgt, reflektiert die goldene Innenseite das Licht auf angenehme Weise und schafft eine warme Atmosphäre. Die Leuchte wird von einem schwarzen Baldachin getragen, der das Design perfekt abrundet. Mit ihrer großzügigen Breite eignet sich ''SACEDA'' ideal zur Beleuchtung von langen Esstischen oder Kücheninseln und setzt dabei stilvolle Akzente. Die Pendelleuchte ist für fünf E27-Leuchtmittel geeignet, die nicht im Lieferumfang enthalten sind – für eine besonders gemütliche Lichtwirkung empfehlen sich warmweiße Filament-Leuchtmittel.