Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - HL/5 E27 SW/KUPFER-TRANSP.'CORDOBA'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - HL/5 E27 SW/KUPFER-TRANSP.'CORDOBA'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 390388

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606295180

Sonepar Artikelnummer

121233766

Hersteller Artikelnummer

390388

Hersteller Typ

CORDOBA-390388

Hersteller Artikel Nr.:

390388

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

200 W

Fassung:

E27

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Ja

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

390 mm

Höhe/Tiefe:

1500 mm

Länge:

1390 mm

Durchmesser:

0 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051950

Gewicht:

12.979 kg

Die Pendelleuchte ''CORDOBA'' bringt mit ihren fünf schimmernden Glaskugeln eine luxuriöse Atmosphäre in dein Zuhause. Die kugelförmigen Schirme bestehen aus hochwertigem, transparentem Kupferglas, das das Licht sanft streut und für eine angenehme Beleuchtung sorgt. Der schwarze Baldachin bildet einen modernen Kontrast zum warmen Kupferton und unterstreicht das edle Design. Dank der fünf Lichtquellen eignet sich die Leuchte ideal für große Esstische oder Wohnbereiche und setzt dabei stilvolle Akzente. Die Höhen der Pendel sind individuell einstellbar, sodass du die Leuchte perfekt an deine Raumverhältnisse anpassen kannst. Für ein besonders stimmungsvolles Licht empfehlen sich dekorativen Filament-Leuchtmittel mit E27-Sockel, die separat erhältlich sind.