Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - HL/7 E14 CHROM SAT/KLAR 'CARVARIO'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - HL/7 E14 CHROM SAT/KLAR 'CARVARIO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 39721

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - Chrom

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759397210

Sonepar Artikelnummer

120801437

Hersteller Artikelnummer

39721

Hersteller Typ

CARVARIO-39721

Hersteller Artikel Nr.:

39721

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

Chrom

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

280 W

Farbtemperatur:

0 K

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Fassung:

E14

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Ja

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Höhe/Tiefe:

1100 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

485 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051950

Gewicht:

12.170 kg

Die Pendelleuchte CARVARIO ist aus einer Vielzahl an aneinandergereihten ovalen Glas-Elementen gefertigt und mit einer chromfarbenen Metall-Abhängung kombiniert. Durch das hochwertige klare Brillantglas mit satinierter Mitte entsteht ein funkelndes und edles Erscheinungsbild, sobald der Kronleuchter eingeschaltet ist. Der elegante Lüster fügt sich perfekt in einen modernen Wohnstil ein und bietet eine stimmungsvolle Beleuchtung für jeden Wohnraum – egal ob im Wohnzimmer oder im Esszimmer über dem Esstisch. Die Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E14-Sockel.