EGLO - HL/DL-SCHIRM Ø450 WEISS/SILBER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68457
Werkstoff - sonstige
Höhe/Tiefe - 280 mm
Durchmesser - 450 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759684570
Sonepar Artikelnummer
121234181
Hersteller Artikelnummer
68457
Hersteller Typ
PASTERI PRO P-68457
Hersteller Artikel Nr.:
68457
Werkstoff:
sonstige
Höhe/Tiefe:
280 mm
Durchmesser:
450 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.000 kg
HL/DL-SCHIRM Ø450 WEISS/SILBER, Zubehör


