EGLO - HL-SCHIRM Ø380 WEISS/GOLD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68502
Werkstoff - sonstige
Höhe/Tiefe - 230 mm
Durchmesser - 380 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759685027
Sonepar Artikelnummer
121234212
Hersteller Artikelnummer
68502
Hersteller Typ
PASTERI PRO P-68502
Hersteller Artikel Nr.:
68502
Werkstoff:
sonstige
Höhe/Tiefe:
230 mm
Durchmesser:
380 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.000 kg
HL-SCHIRM Ø380 WEISS/GOLD, Zubehör


