EGLO - HL-SCHIRM Ø450 WEISS/SILBER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68507
Werkstoff - sonstige
Höhe/Tiefe - 280 mm
Durchmesser - 450 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759685072
Sonepar Artikelnummer
121234217
Hersteller Artikelnummer
68507
Hersteller Typ
PASTERI PRO P-68507
Hersteller Artikel Nr.:
68507
Werkstoff:
sonstige
Höhe/Tiefe:
280 mm
Durchmesser:
450 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.000 kg
HL-SCHIRM Ø450 WEISS/SILBER, Zubehör


