EGLO - HL-SCHIRM Ø800 WEISS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68514
Werkstoff - sonstige
Höhe/Tiefe - 800 mm
Durchmesser - 800 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759685140
Sonepar Artikelnummer
121234223
Hersteller Artikelnummer
68514
Hersteller Typ
PASTERI PRO P-68514
Hersteller Artikel Nr.:
68514
Werkstoff:
sonstige
Höhe/Tiefe:
800 mm
Durchmesser:
800 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.000 kg
HL-SCHIRM Ø800 WEISS, Zubehör


