EGLO - HL/STL-SCHIRM Ø300 SCHWARZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68835
Werkstoff - sonstige
Höhe/Tiefe - 280 mm
Durchmesser - 300 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759688356
Sonepar Artikelnummer
121234140
Hersteller Artikelnummer
68835
Hersteller Typ
PASTERI PRO-68835
Hersteller Artikel Nr.:
68835
Werkstoff:
sonstige
Höhe/Tiefe:
280 mm
Durchmesser:
300 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.622 kg
PASTERI PRO Stoffschirm für max. 1 x E27 I 60 W, Farbe außen / innen: schwarz/weiß, Abmessungen: DMxH: 300 mm x 280 mm, Gewicht: 0.62kg,


