EGLO - HL/STL-SCHIRM Ø300 SCHWARZ/KUPFER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62599
Werkstoff - sonstige
Höhe/Tiefe - 280 mm
Durchmesser - 300 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759625993
Sonepar Artikelnummer
120750412
Hersteller Artikelnummer
62599
Hersteller Typ
PASTERI PRO-62599
Hersteller Artikel Nr.:
62599
Werkstoff:
sonstige
Höhe/Tiefe:
280 mm
Durchmesser:
300 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.622 kg
Stoffschirm zu Hängeleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.


