EGLO - HL/STL-SCHIRM Ø300 WEISS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62591
Werkstoff - sonstige
Höhe/Tiefe - 280 mm
Durchmesser - 300 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759625917
Sonepar Artikelnummer
120750410
Hersteller Artikelnummer
62591
Hersteller Typ
62591
Hersteller Artikel Nr.:
62591
Werkstoff:
sonstige
Höhe/Tiefe:
280 mm
Durchmesser:
300 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.620 kg
Stoffschirm zu Hängeleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.


