EGLO - HL/STL-SCHIRM Ø300 WEISS/KUPFER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62598
Werkstoff - sonstige
Höhe/Tiefe - 280 mm
Durchmesser - 300 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759625986
Sonepar Artikelnummer
120750722
Hersteller Artikelnummer
62598
Hersteller Typ
PASTERI PRO-62598
Hersteller Artikel Nr.:
62598
Werkstoff:
sonstige
Höhe/Tiefe:
280 mm
Durchmesser:
300 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.622 kg
Stoffschirm zu Hängeleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.


